車中泊 エアコンのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
84件の「車中泊 エアコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車載用エアコン」、「小型 クーラー 車」、「ラ・クール」などの商品も取り扱っております。
ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。 付属品 リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 方式 冷房:コンプレッサー(圧縮方式) 本体質量(kg) 15 消費電力(W)(50/60Hz) 360/420、【起動時】950/1150 設定温度(℃) 17~30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×285×500 水タンク容量(L) 2.6(受水) 冷媒 R134a 除湿能力(L/h) 25 能力(50/60Hz)(kW) 約1.1/約1.4 待機電力(W) 40/50 適用畳数 4.5~6 加湿能力(L/日) 0.2
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷

どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです。排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます。
用途倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に。車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に。
1台
34,900 税込38,390
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V) 100 温度差(℃) 冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min) 1.6 冷房能力(kW) 0.39 消費電力(kW) 0.25 運転電流(A) 3.8 冷媒 R134A 冷媒封入量(g) 100 質量(kg) 8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×470×255 電源コード(m) 2 首振 なし 排熱ダクト有無 別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。工事不要ですぐに使える。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、熱中症対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。電池パック最大4個装着可能。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能)4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。風量と送風・冷風をワンタッチで切替
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所での冷房に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン スポットクーラー スポットエアコン クーラー 冷房 冷却 送風 冷風機 コンパクト 工事不要 熱中症対策 猛暑 夏 季節家電 省スペース 質量(kg) 8.5 消費電力(W) 200 電源 ACアダプター(付属):入力 AC 100-240V 50/60Hz、出力 DC 24V 11A / 専用バッテリー(別売) DC 18V 騒音値(dB) 約53A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23×47.4×32.2 冷媒 R134a 冷却能力(W) 400 運転時間(分) 【バッテリー使用時(連続)約】5Ahタイプ1個あたり 30※強運転 30℃ 60%環境の場合 取扱説明書 (0.84MB) 排熱ダクト有無 あり(付属)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

限られたスペースを有効活用で快適空間向上 ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。 車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。 サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
シルバー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 2200×25×25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。 タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。 軽量静音、簡単収納。 3段階風量調整、送風角度調整可能。 省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。 夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様 USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き 風量調整 3段階 サイズ(mm) 175×165×155 使用時間(時間) 最大:9
1台
5,790 税込6,369
8日以内出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品 リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg) 22 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW) 0.75 電源コード(m) 約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz) 750/770 使用環境温度(℃) 約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz) 8.4/8.0 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷媒封入量(g) 410 使用環境湿度(%) 30から90 騒音値(dB)(50/60Hz) 約56/57 除湿能力(L/日) 23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
ブラック 消費電力(W) 【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式 コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz) AC100 温度設定範囲(℃) -20~20
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー 質量(kg) 5.3 電源コード(m) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 90 騒音値(dB) 約48 機能 ルーバー:上下左右手動切替 電源(AC V) 100(50/60Hz) 使用温湿度範囲 18~32度・30~90% 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×19×42 冷媒 R134a 圧縮機 ロータリー式 冷媒封入量(g) 35 除湿能力(L/日) 0.55L(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7度 排熱ダクト有無 切タイマー 1/2/4/8h
1台
39,990 税込43,989
5日以内出荷

HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品 電源ケーブル、予備アイスボックス ホワイト 容量(mL) トレイ:200 入力電圧(V) DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165x151x220
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷

工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
使用環境条件 室温35℃以下 付属品 窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 317×402×770 機能 送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間) タイマー時間 1~24時間
1台
46,900 税込51,590
3日以内出荷

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 10 モーター DCモーター 首振 なし 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 250/300 騒音値(dB) 約48 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25×20.9×48.2 送風口数 1口 冷媒 R134a 冷媒封入量(g) 54 除湿能力(L/日) 3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7 排熱ダクト有無 あり 切タイマー 1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
5日以内出荷

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様 送風切替:3段階 付属品 取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg) 8.1 ホワイト 電源(V) AC100・50/60Hz 消費電力(W) 52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×315×746 風量 風量調整 送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数 1台 左右首振 上下首振 切タイマー 1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・激暑の熱中症対策に!。100V電源で稼働するスポットクーラーです。別売りのバッテリーユニットで充電式としても使えます。ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。
用途アウトドア、車中泊、内装工事、ガレージ、DIYなどに 付属品 冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、ショルダーベルト、電源・充電兼用ACアダプター2.3m 適合機種 バッテリーユニット(SPC-B16) 質量(kg) 6 タイプ 屋内型/AC・DC兼用 消費電力(W) (50Hz)送風:弱14.7/強22.9・冷風:弱114.2/強129.6、(60Hz)送風:弱14.2/強24.0・冷風:弱136.8/強142.4 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)/DC24~48 定格電流(A) (50Hz)送風:弱0.20/強0.27・冷風:弱1.26/強1.42、(60Hz)送風:弱0.19/強0.28・冷風:弱1.48/強1.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 191×465×257 首振 なし 風量(m3/min) 弱:1.12/強:1.32 風速(m/s) (測定距離1m)50Hz:弱2.5/強3.6・60Hz:弱2.8/強3.4 冷媒の種類 R134A 電線長さ(m) 2.3 運転音(dB) 64 使用環境温度(℃) 15~40 オゾン破壊系数 0 風量調整 二段階切替式(弱・強) 送風口数 1 冷媒封入量(g) 65 入力電圧範囲(V) AC100~240/DC24~50 地球温暖化係数(GWP) 1430 羽根径(Φmm) 冷風側:100/排熱側:100 冷房能力(kW) 0.32 排熱ダクト有無 あり
1台
86,900 税込95,590
12日以内出荷

業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
1台
95,980 税込105,578
6日以内出荷

取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品 窓パネルA+B・C×各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコン×1、乾電池×2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 長さ(mm) ダクト:300~1550 質量(kg) 24.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) (冷風)900/1050 コード長さ(m) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×313×699 風量 切替(送風):2段階(弱・強) 運転モード 冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日) (50/60Hz)26/34 /日 適用畳数 (冷房)7~10畳
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 41.5×34.5×71 質量(kg) 28 消費電力(W) 冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz) 冷房能力(kW) 約1.8/約2.2 (50/60Hz) 電流(A) 冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz) 暖房能力(kW) 約1.6/約1.8 (50/60Hz) 除湿能力(L/日) 22/27 (50/60Hz) 圧縮機 全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW) 冷媒 R410A 冷媒封入量(g) 350 騒音値(dB) 約55/56 (50/60Hz) 設定可能温度(℃) 冷風:16~32、温風:16~25 使用環境条件 冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90% 電源コード(m) 2 付属品 排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1 保証期間 1年 ホワイト 排熱ダクト有無 付属
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷

アイリスオーヤマスポットクーラー
【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V) 単相100 冷媒 R410a
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に 仕様 アース:○ 付属品 送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1 質量(kg) 12.2 タイプ 屋内型/満水ランプ付 消費電力(W) (50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024 定格電圧(V) AC100(50/60Hz兼用) タンク容量(L) ドレンタンク0.3 定格電流(A) (50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 233×578×243(ダクト含まず) 首振 なし 風量(m3/min) LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68 冷房能力(50/60Hz)(kW) 0.35/0.41 風速(m/s) (測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8 冷媒の種類 R134A 電線長さ(m) 3 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様-種別 HVCTF1.25mm2×3心 運転音(dB) 62 使用環境温度(℃) 冷風:20~40/温風:5~15 オゾン破壊系数 0 風量調整 冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW) 送風口数 1 冷媒封入量(g) 120 使用環境湿度(%) 0~60 入力電圧範囲(V) AC90~110 地球温暖化係数(GWP) 1430 羽根径(Φmm) 冷風・温風側:80/排熱側:110 消費電力(kW)(50/60Hz) (圧縮機)0.14/0.18 起動電流(A)(50/60Hz) 13.2/18 排熱ダクト有無 あり
1台
74,900 税込82,390
9日以内出荷